※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合U字溝:150
内容量1個注文コード00596201品番GS-150
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!
溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。
従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。
こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。
車両が通行する場所ではご使用にならないでください。