リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー サイテイション バンケットゴブレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00596207
品番
8411
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容器(mL)
326
材質
ソーダガラス
色
クリア
TKG品番
9-2218-0301
直径×口径×高さ(mm)
76×63×153
TKG品番(2017)
6-2006-0301
食器の種類
洋食器