PEUGEOT(プジョー)
PEUGEOT(プジョー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
PEUGEOT(プジョー)の 卓上備品・テーブルウェア
PEUGEOT(プジョー)の カスター・卓上用調味料入れ
プジョー 電動ソルトミル ゼストSM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00596216
品番
22044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
材質
本体:ラバー樹脂+ポリカーボネート、バッテリー:ABS樹脂、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール、ソルトミルSM ステンレス
質量(kg)
0.24
直径×高さ(mm)
55×170