※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS-240 ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション 00596219 GS-240 ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション 00596219 GS-240 ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション 00596219 GS-240 ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション 00596219 GS-240 ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション 00596219

ゴミスクリーン「トメナイト」GS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00596219 品番 GS-240
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!
溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。
従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。
こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。
車両が通行する場所ではご使用にならないでください。

用途U事溝ゴミ受け 適合U字溝:240 寸法A(mm)330 寸法B(mm)200 寸法C(mm)233以内 板厚(mm)1.6 加工表面:パンチングメタル
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※メンテナンスについて:ゴミが溜るとゴミスクリーンが傾きます。 危険ですので速やかに掃除をしてください。掃除の後はゴミスクリーンを元通りに設置してください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする