PEUGEOT(プジョー)
PEUGEOT(プジョー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
PEUGEOT(プジョー)の 卓上備品・テーブルウェア
PEUGEOT(プジョー)の カスター・卓上用調味料入れ
プジョー 電動ペッパーミル ゼリPM
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00596234
品番
24079
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。ダイヤル式粗さ調節。明るく料理を照らすライト付。
材質
本体:ABSニッケル鍍金+ポリカーボネイト、バッテリー:ABS樹脂、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール、ペパーミルPM 鉄製
付属品
単4乾電池×6本付
直径×高さ(mm)
56×140
TKG品番
9-1957-0301
TKG品番(2017)
6-1783-0301