リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー テキーラシューター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
30
注文コード
00596733
品番
1709712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,820
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
30
色
クリア
直径(Φmm)
38
口径×高さH(mm)
38×76
TKG品番
9-2223-0801
TKG品番(2017)
6-2010-0801
食器の種類
洋食器