リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー テキーラシューター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00596742
品番
9862324
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
44
色
クリア
直径(Φmm)
38
口径×高さH(mm)
38×92
TKG品番
9-2223-0901
TKG品番(2017)
6-2010-0901
食器の種類
洋食器