リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー テキーラシューター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00596758
品番
9562269
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
59
色
クリア
直径(Φmm)
41
口径×高さH(mm)
41×108
TKG品番
9-2223-1001
TKG品番(2017)
6-2010-1001
食器の種類
洋食器