リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー テキーラシューター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00596767
品番
1787386
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
159
色
クリア
直径(Φmm)
60
口径×高さH(mm)
60×137
TKG品番
9-2223-1101
TKG品番(2017)
6-2010-1101
食器の種類
洋食器