リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー ミニピルスナー/シューター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00596794
品番
245
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
74
色
クリア
直径(Φmm)
44
口径×高さH(mm)
44×114
TKG品番
9-2223-1301
TKG品番(2017)
6-2010-1301
食器の種類
洋食器