870410110 ペッパーミル パリ チョコレート PEUGEOT(プジョー) 00596846 870410110 ペッパーミル パリ チョコレート PEUGEOT(プジョー) 00596846

ペッパーミル パリ チョコレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00596846 品番870410110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はTKG品番・容量など9種類から選べます 他の種類を見る

●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。●高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。●※鋼製の為水洗いは避けてください。●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製

材質本体:ブナ材、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール 直径×高さ(mm)52×100 質量(kg)0.145 サイズ(cm)10 調整方法細かめ/時計回りにかるくしめる、粗め/反時計回りに少しゆるめる
注意
※鋼製の為水洗いは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00596864
2017-05-06
用途:
食卓で白コショウを挽く

以前から使っている同社の胡椒ひき(黒コショウを挽いている)と同じものを探したが、同じサイズの同じデザインはなかった。でもひき具合は同じでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする