870410SME110 プジョー ソルトミル パリ チョコレート PEUGEOT(プジョー) 00596925

プジョー ソルトミル パリ チョコレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00596925 品番870410SME110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はTKG品番など5種類から選べます 他の種類を見る

●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートソルトミル直径3〜6mmのクリスタルソルトをご使用ください。●あら塩や湿り気のある塩はご使用できません。●※ステンレス製●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製

材質本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール サイズ(cm)10 直径×高さ(mm)52×100 質量(kg)0.1
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする