リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー フルーテッドウィスキー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
59
注文コード
00596934
品番
5126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リビーカクテルWHISKEYSERVICEウイスキーサービス
容量(mL)
59
直径(Φmm)
57
口径×高さH(mm)
57×73
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2223-2001
TKG品番(2017)
6-2010-2001
食器の種類
洋食器