プジョー ソルトミル パリ チョコレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00596968 品番 870418SME118
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートソルトミル直径3〜6mmのクリスタルソルトをご使用ください。●あら塩や湿り気のある塩はご使用できません。●※ステンレス製●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製

材質本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール サイズ(cm)18 直径×高さ(mm)55×180 TKG品番9-1958-0202 TKG品番(2017)6-1784-0202
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする