18368 プジョー ペッパーミル タヒチ クロマット PEUGEOT(プジョー) 00597004 18368 プジョー ペッパーミル タヒチ クロマット PEUGEOT(プジョー) 00597004

プジョー ペッパーミル タヒチ クロマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00597004 品番18368
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。

材質本体:ブナ材、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール サイズ(cm)15 直径×高さ(mm)52×150 TKG品番9-1958-1101 TKG品番(2017)6-1784-1501
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする