プジョー ソルトミル タヒチ ホワイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00597126 品番24239
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。

材質本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール サイズ(cm)15 直径×高さ(mm)52×150 TKG品番9-1958-1201 TKG品番(2017)6-1784-1801
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00597144
2017-04-06
用途:
料理の時
医療・福祉・介護関連業

私のキッチンは白で統一しているのでピッタリです。木の素材なので手に良く馴染みます。油汚れがついてもまめに拭き取っているし、こびり付かない塗装なのでいつもキレイに保てます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする