曜日別特売
24253 プジョー ソルトミル タヒチ ホワイト PEUGEOT(プジョー) 00597144

プジョー ソルトミル タヒチ ホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00597144品番24253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。

材質本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチールサイズ(cm)20直径×高さ(mm)55×200TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1784-1802
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00597144
2017-04-06
用途: 料理の時
医療・福祉・介護関連業

私のキッチンは白で統一しているのでピッタリです。木の素材なので手に良く馴染みます。油汚れがついてもまめに拭き取っているし、こびり付かない塗装なのでいつもキレイに保てます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする