プジョー ペッパーミル ビストロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00597162 品番 8001
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。
プジョーならではの二重螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。

材質本体:ブナ材、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール 白木 直径×高さ(mm)53×100 TKG品番9-1958-0701 TKG品番(2017)6-1784-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする