プジョー ペッパーミル パリ Uセレクト シラキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00597686 品番 23362
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

進化した簡単調節機能付ミルU-Select(ユーセレクト)シリーズ
ボディを回してマークに合わせるだけで6段階に粗さが調節できます。
毎回同じ粗さを簡単に設定でき、時間短縮、見た目の美しさを実感いただけます。

材質本体:ブナ材、ユーセレクト部:ナイロン+ポリカーボネイト、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール サイズ(cm)12 直径×高さ(mm)Φ55×120 TKG品番9-1959-0101 TKG品番(2017)6-1785-0101
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする