VFR2510-1G-02 5ポート・VFR2000シリーズ SMC 3位置プレッシャーセンタ ノンプラグインタイプ 00597694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポート・VFR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット 注文コード00597694 品番VFR2510-1G-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法16種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径1/4 切換方式3位置プレッシャーセンタ コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット 種別ノンプラグインタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00597694 VFR2510-1G-02 29575971 VFR2510-1G-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする