SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポート・VFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00597721
品番
VFR2510-2D-01
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
1/8
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
種別
ノンプラグインタイプ
配管方法
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード