リビー ジブラルタル ロックグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00597756 品番15241
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。割れにくい「口部強化ガラス」です。

容量(mL)207 材質ソーダガラス 質量(kg)0.22 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2227-0301 直径×口径×高さ(mm)79×79×80 TKG品番(2017)6-2013-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする