プジョー ペッパーミル パリ Uセレクト チョコ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00597808 品番 23447
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

進化した簡単調節機能付ミルU-Select(ユーセレクト)シリーズ
ボディを回してマークに合わせるだけで6段階に粗さが調節できます。
毎回同じ粗さを簡単に設定でき、時間短縮、見た目の美しさを実感いただけます。

材質本体:ブナ材、ユーセレクト部:ナイロン+ポリカーボネイト、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール サイズ(cm)12 直径×高さ(mm)Φ55×120 TKG品番9-1959-0301 TKG品番(2017)6-1785-0301
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00597844
2020-05-05
用途:
毎日の料理に
サービス業

存在感があり、作りもしっかりしていて大満足です。粗挽きの市販のペッパーに比べその都度挽いた方が香りが断然良いので買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする