リビー ジブラルタル ビバレッジタンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00597932 品番 15237
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

割れにくい「口部強化ガラス」です。

容器(mL)296 材質ソーダガラス 質量(kg)0.34 TKG品番9-2227-1201 直径×口径×高さ(mm)78×78×119 TKG品番(2017)6-2013-1201 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする