リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー ジブラルタル クーラーグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00598036
品番
15256
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
割れにくい「口部強化ガラス」です。
容器(mL)
473
材質
ソーダガラス
質量(kg)
0.52
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2227-1701
直径×口径×高さ(mm)
87×87×160
TKG品番(2017)
6-2013-1701
食器の種類
洋食器