※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポート・VFR3000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00598342
品番
VFR3510-1E-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
種別
ノンプラグインタイプ
リード線取出方法
グロメットターミナル
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
ポート数
5
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00598342
VFR3510-1E-02
29599491
VFR3510-1E-02
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました