VFR3510-1E-03 5ポート・VFR3000シリーズ SMC 3位置プレッシャーセンタ ノンプラグインタイプ 00598351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポート・VFR3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00598351 品番VFR3510-1E-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 種別ノンプラグインタイプ リード線取出方法グロメットターミナル 切換方式3位置プレッシャーセンタ ポート数5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00598351 VFR3510-1E-03 29599507 VFR3510-1E-03 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする