SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポート・VFR3000シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00598385
品番
VFR3510-2E-02
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
種別
ノンプラグインタイプ
リード線取出方法
グロメットターミナル
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード