15640 リビー パネルタンブラー ジュース リビー 00598596 15640 リビー パネルタンブラー ジュース リビー 00598596

リビー パネルタンブラー ジュース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00598596 品番15640
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。PANELEDTUMBLERSパネルタンブラーシリーズ

容量(mL)251 直径(Φmm)76 口径×高さH(mm)76×105 TKG品番9-2228-1601 TKG品番(2017)6-2014-2001 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする