リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー シカゴ トールハイボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
222
注文コード
00599682
品番
2521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リビータンブラー&バーウェアCHICAGOシカゴシリーズ
容量(mL)
222
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
54
口径×高さH(mm)
54×152