グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00600017 品番MJ-01
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。
最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。
細目グレーチングにも対応可能。
アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。
・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。

用途グレーチング運搬機 材質スチール 幅(mm)555 質量(kg)17 高さ(mm)1150 奥行(mm)427 表面処理焼付塗装 最大使用荷重(kg)70
注意
※ご使用の際は取り扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
※グレーチングの吊り上げ・吊り下げ時は周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする