ハンディ型PH計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00600026 品番SK-625PH
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製 測定範囲PH:0.00〜14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0〜50.0℃ 質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76 寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m) 電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定項目pH・℃ ケーブル長(m)約1 測定範囲(pH)0.00〜14.00(PHP-31使用時) 測定方式サーミスタ(温度) 測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0〜2pH)/±(0.1+1digit)pH (2〜12pH)/±(0.4+1digit)pH (12〜14pH) 温度:±0.5℃(20〜30℃)/±0.7℃(20〜30℃以外) アナログ出力RS-232C センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ 分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃ 精度(pH)±0.3+1digit(0〜2pH)/±0.1+1digit (2〜12pH)/±(0.4+1digit (12〜14pH) 精度(℃)±0.5(20〜30)、±0.7(それ以外の温度) 温度補償あり 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用) pHガラス電極 機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能 電源自動OFF20分後 校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01) 電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション) 使用環境0〜50℃、80%rh以下(結露なきこと) 使用環境温度(℃)0〜50 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時) 分解能(pH)0.01 相対湿度(%RH)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする