佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
ハンディ型PH計 指示計のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00600035
品番
SK-625PH/HONTAI
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。
付属品
pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質
指示計:ABS
測定範囲
PH:0.00〜14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0〜50.0℃
電源
9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度
PH:±(0.3+1digit)pH (0〜2pH)/±(0.1+1digit)pH (2〜12pH)/±(0.4+1digit)pH (12〜14pH) 温度:±0.5℃(20〜30℃)/±0.7℃(20〜30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
指示計:約72×182×32
分解能
PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境
0〜50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)