リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー ヘビーベース オールドF.
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
192
注文コード
00600093
品番
127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,720
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リビータンブラー&バーウェアHEAVYBASEヘビーベースシリーズ
容量(mL)
192
直径(Φmm)
76
口径×高さH(mm)
76×83
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2233-0701
TKG品番(2017)
6-2019-0701
食器の種類
洋食器