モルタルすくい鏝

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード00600297 品番022200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。

用途塗り付け作業やモルタルすくいに。 材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。 質量(g)245 タイプトロ舟用 刃幅(mm)約140 刃厚(mm)1 柄長さ(mm)110 本体サイズ(mm)255×140×105 こて部全長(mm)約155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする