五百蔵製作所
五百蔵製作所の 土木建築関連
五百蔵製作所の 鏝(コテ)
五百蔵製作所の 先丸鏝
カネ千代マンボ土間鏝ステン スリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
00600306
品番
021711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
通常に比べこての幅が狭く(スリム)設定しているので、負荷を与えやすい構造。
板厚を0.3mmに設定しているので、ノロを伸ばしていく作業にも対応できる。
タフロング接着で有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途
コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。
材質
柄部:木材。刃部:ステンレス。
全長(mm)
390
質量(g)
328
タイプ
スリム
板厚(mm)
0.3
本体サイズ(mm)
390×90×60