五百蔵製作所
五百蔵製作所の 土木建築関連
五百蔵製作所の 鏝(コテ)
五百蔵製作所の 先丸鏝
ビッグパワーステン土間鏝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
00600315
品番
021705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレスは錆びにくく、手入れがし易い。鏝板はしなりがあり、仕上げ作業に適しています。
用途
コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。
材質
本体:炭素工具鋼。首部:極軟鋼。柄部:木柄。
全長(mm)
395
質量(g)
384
板厚(mm)
0.3
本体サイズ(mm)
395×100×65