BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 金属用
切断ライダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2.3
注文コード
00600358
品番
BM23SR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。
50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。
連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
用途
ステンレス、一般鋼用
粒度
#46
厚さ(mm)
2.3
砥材
MZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14558
硬度
P
適合材
ステンレス、一般鋼用
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
注意
※切断機のカバーは必ず砥石を1/2以上覆う適正な状態で使用してください。フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正な物を使用してください。砥石の作業開始使用時は1分以上、取り換えは3分以上の試運転を行ってください。最高周速度内で使用してください。