リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー シバリー ビバレッジタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00600565
品番
2488
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
割れにくい「口部強化ガラス」です。
容器(mL)
355
材質
ソーダガラス
質量(kg)
0.3
TKG品番
9-2231-1201
直径×口径×高さ(mm)
78×73×133
TKG品番(2017)
6-2017-1501
食器の種類
洋食器