サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワダイレクトの ケーブルカバー
ケーブルスリーブ_編組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブル収容数:約8本(※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)
注文コード
00600726
品番
200-CA063BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。
巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
仕様
ケーブル収容数:約8本(※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)
長さ(mm)
約5
色
ブラック
直径(Φmm)
内寸:約19、外寸:約20
耐熱温度(℃)
-10〜100
入数
1個