ルーペ_デジタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00600778 品番400-LPE022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。
レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。
4.3インチの大型液晶タイプ。
6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。
倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。
繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。
持ち運び用の専用ポーチ付き

セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする