トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00600891 品番100-MR203BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。
クランプ止めでしっかりと固定できます。
モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。
トレイはスライドさせて位置決めができます。
高さは3段階の変更ができます。
組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。

仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10〜35mm●ノックダウン組立式 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 取付方式クランプ式 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)約2 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする