サンワダイレクト
サンワダイレクトの カメラ・ビデオカメラ
サンワダイレクトの 一脚/三脚
サンワダイレクトの 一脚
自動追尾雲台_スマホホルダー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00601085
品番
200-DGCAM036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
水平方向に360度可動できる、自動追跡(トラッキング)雲台です。
顔と人影を認識し、自動追跡します。
アプリや設定が不要の簡単設定です。
スマホホルダー付です。
耐荷重
0.6kg
取付ねじ
カメラ:1/4インチネジ
バッテリー
2000mAh
充電方式
5V 1A