組立スタジオ_撮影用_LEDライト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601408 品番200-DG021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。
組み立てもとても簡単です。
LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。
俯瞰撮影も可能です。

付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300 色温度3200-6500K LED120pcs (7W-10W) 明るさ(Lm)LED:約1600
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする