キャリングバック_ビジネスタイプ_リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00601697 品番200-BAGBP030BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。

仕様●キャリーサポーター:あり●マチ拡張:なし 材質表装:ナイロン(超撥水加工) ブラック 質量(g)約550 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:約280×30×380 対応インチサイズ15.6インチワイドまでのノートパソコン 特性撥水 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする