サンワダイレクト
ガジェットポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考収納寸法:約130×180×25
注文コード
00601776
品番
200-BAGIN035BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内寸
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーポケットとゴムベルトで小物を整理収納できます。
薄型マウスやバッテリーなども収納できます。
材質
表装:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考収納寸法:約130×180×25
内寸(幅W×高さH)(mm)
メッシュポケット(大):約170×120、メッシュポケット(小):約120×860
撥水加工
あり