サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの マウスパッド/リストレスト
サンワダイレクトの マウスパッド
マウスパッド_強化ガラス製_ゲーミング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00602065
品番
200-MPD034BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
500×400×3mm
仕様
●ゲーミング対応:○●抗菌:×●撥水:×●薄型(0.5mm以下):×●静電気除去:×
材質
強化ガラス
色
ブラック
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
400
寸法W(mm)
500
大きさ
超大型
材質(裏)
その他ゴム足付き