リビー フレアー ピルスナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00602105 品番 1240HT
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リビーのビールマスターグラスは、世界中の数多くのプレミアムビールやクラフトビール(地ビール)を楽しむビール愛好家達のために作られたビールグラスです。それぞれの個性豊かなビールに合わせて最適なグラスを選べば、そのビールが持つ本来の味や香りを最大限まで引き出す事ができます。リビービールマスターFLAREPILSNERSフレアシリーズ

容量(mL)296 直径(Φmm)79 口径×高さH(mm)76×171 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2239-0201 TKG品番(2017)6-2024-0201 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00602105
2022-12-20
用途:
レストランで生ビールの提供
株式会社インフォラックス 様 (飲食業)

思っていたよりも細身でしたが、おしゃれ感がUPしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする