リビー アワーグラス ピルスナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00602148 品番178
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リビーのビールマスターグラスは、世界中の数多くのプレミアムビールやクラフトビール(地ビール)を楽しむビール愛好家達のために作られたビールグラスです。それぞれの個性豊かなビールに合わせて最適なグラスを選べば、そのビールが持つ本来の味や香りを最大限まで引き出す事ができます。リビービールマスターHOURGLASSPILSNERSアワーグラスシリーズ

容量(mL)296 直径(Φmm)70 口径×高さH(mm)70×146 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2239-0501 TKG品番(2017)6-2024-0601 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00602157
2022-07-13
用途:
生ビール飲み比べイベントに使用します。
サービス業

サイズぴったりです。好評ならば、買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする