曜日別特売
179 リビー アワーグラス ピルスナー リビー 00602157

リビー アワーグラス ピルスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(6個)注文コード00602157品番179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620

リビーのビールマスターグラスは、世界中の数多くのプレミアムビールやクラフトビール(地ビール)を楽しむビール愛好家達のために作られたビールグラスです。それぞれの個性豊かなビールに合わせて最適なグラスを選べば、そのビールが持つ本来の味や香りを最大限まで引き出す事ができます。リビービールマスターHOURGLASSPILSNERSアワーグラスシリーズ

容量(mL)325直径(Φmm)73口径×高さH(mm)70×152品名・タイプショットグラスTKG品番9-2239-0601TKG品番(2017)6-2024-0701食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00602157
2022-07-13
用途: 生ビール飲み比べイベントに使用します。
サービス業

サイズぴったりです。好評ならば、買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする